ABB - Module 4 Sorties Régulation d'Éclairage, 16A, Mrd - 588311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
interface 1-10 V - Oui
nombre d'entrées du capteur de lumière - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779664899
Réf. Sonepar
00026005027
Réf. Fournisseur
588311
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
interface 1-10 V:
Oui
nombre d'entrées du capteur de lumière:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
6
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
Puissance de coupure max.:
2300 W
nombre de sorties:
4
courant de commande max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Les Atouts de l'article:
Dispositif de commutation et de variation de quatre groupes de luminaires indépendants avec ballasts électroniques (entrée de commande 0 - 10 V). Lorsqu'il est combiné avec le capteur de lumière LF / U 2.1, l'appareil peut être utilisé comme contrôleur de lumière quadruple pour un contrôle constant de la lumière.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.