ABB - Module 8 Entrées et 8 Sorties - 588416


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée - 8
nombre d'entrées de commutation - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779881081
Réf. Sonepar
00026005241
Réf. Fournisseur
588416
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée:
8
nombre d'entrées de commutation:
8
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande à distance possible:
Oui
Ethernet:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
nombre d'entrées:
8
courant de commutation max.:
6 A
courant de commutation résistif:
6 A
Puissance de coupure max.:
1200 VA
tension d'entrée:
230...230 V
adapté à une charge C:
Non
nombre de canaux de sortie:
8
nombre max. de sorties de commutation:
8
nombre max. de sorties de store vénitien:
0
puissance de sortie:
1200 VA
fonction commutation:
Oui
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
tension de détection externe requise:
Non
différentes phases connectables:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.