ABB - Module 8 Entrées Tor, 10-230V AC/Dc,Mrd - 588350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 8
tension d'entrée - 10...10 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779710770
Réf. Sonepar
00026005076
Réf. Fournisseur
588350
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
8
tension d'entrée:
10...10 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Les Atouts de l'article:
L'appareil détecte huit signaux 10 ... 230V AC / DC. Etat des entrées via 8 LED. Max. 8 signaux sont détectables. Chaque canal un bouton poussoir pour le fonctionnement manuel. Fourni par ABB i-bus®.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.