ABB - Module 8 Entrées Tor, Lecture de Contacts,Mrd - 588349

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 8

  • tension d'entrée - 35...35 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779710763

Réf. Sonepar

00026005074

Réf. Fournisseur

588349

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

8

tension d'entrée:

35...35 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

pulsé

tension de détection externe requise:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

KNX - BE/S 8.20.2.1 Module KNX alimenté en tension pulsée (35 V) 8 entrées numériques, perte de puissance de 0,15 W, LED associée (numéro 9), monté sur rail, indice de protection IP20, couleur gris clair. Compatible avec le système KNX (TP)

Les Atouts de l'article:

Le dispositif interroge 8 contacts flottants en utilisant une tension de balayage générée en interne. Etat des entrées via 8 LED. Max. 8 signaux sont détectables. Chaque canal un bouton poussoir pour le fonctionnement manuel. Fourni par ABB i-bus®.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.