ABB - Module 8 Sorties Stores/Volets Roulants, 230VAC, Mrd - 588374


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 0
Puissance de coupure max. - 2400 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB STORES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779698504
Réf. Sonepar
00026005068
Réf. Fournisseur
588374
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
0
Puissance de coupure max.:
2400 W
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
6 A
nombre max. de sorties de store vénitien:
8
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Les Atouts de l'article:
Permet de commander un maximum de huit moteurs 230 VAC indépendants pour le positionnement des volets roulants, stores, persiennes et autres types de rideaux ; permet également la commande de portes, fenêtres et volets d’aération. Séparation électromécanique des sorties.Fonctions : montée/descente, réglage des lamelles/arrêt, commande de position et de scénarios, fonctions de sécurité, systèmes automatisés de protection solaire et de chauffage/refroidissement, messages d’état.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.