ABB - Module 8 Sorties Variation d'Éclairage 1-10 V 16A, Mrd - 588306


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779659185
Réf. Sonepar
00026005011
Réf. Fournisseur
588306
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
8
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
400
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
2300...2300 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel
courant de commande max.:
100 mA
puissance max. de commutation LED:
400 W
tension:
110...110 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Les Atouts de l'article:
MDRC Dispositifs pour la commutation et la variation de 2, 4 ou 8 groupes indépendants de luminaires avec ballasts électriques et entrées de commande 1-10V. Par canal, un relais sans potentiel peut être activé ou désactivé via ABB i-bus® ou manuellement. Le fonctionnement manuel et visuel est inclus. Une alimentation électrique n'est pas nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.