ABB - Module Actionneur Combiné Me - 587891

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Module Actionneur Combiné Me

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 690 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395164020

Réf. Sonepar

00026003550

Réf. Fournisseur

587891

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

Puissance de coupure max.:

690 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

nombre d'entrées:

3

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

600 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

Module Actionneur Combiné Me

Les Atouts de l'article:

pour contrôler les moteurs de stores ou de stores. pour le raccordement des actionneurs thermoélectriques 6164/10 101. 1 sortie électronique (silencieuse) Le bus peut être connecté via un bornier fermé.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.