ABB - Module Audio/Video - M251381M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau du boîtier/corps - sans
largeur - 97 mm
hauteur - 143 mm
profondeur - 37 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891815339
Réf. Sonepar
00026181533
Réf. Fournisseur
M251381M
Marque
ABB
couleur:
noir
matériau du boîtier/corps:
sans
largeur:
97 mm
hauteur:
143 mm
profondeur:
37 mm
Module Audio/Video
Les Atouts de l'article:
Module maître pour station extérieure vidéo ABB-Welcome, avec module caméra et module audio intégrés. Avec un angle de diagonale de 130 degrés, une indication LED pour afficher l'état de fonctionnement et avec une connexion de verrouillage et une prise en charge de l'alimentation locale.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Module maître pour station extérieure vidéo ABB-Welcome, avec module caméra et module audio intégrés. Avec un angle de diagonale de 130 degrés, une indication LED pour afficher l'état de fonctionnement et avec une connexion de verrouillage et une prise en charge de l'alimentation locale.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


