ABB - Module Audio/Video Synthese Vocale Boucle Ind - M251382M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau du boîtier/corps - sans
largeur - 28 mm
hauteur - 71.5 mm
profondeur - 143 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891815346
Réf. Sonepar
00026181534
Réf. Fournisseur
M251382M
Réf. Commerciale
ABB
couleur:
noir
matériau du boîtier/corps:
sans
largeur:
28 mm
hauteur:
71.5 mm
profondeur:
143 mm
Les Atouts de l'article:
Module maître pour station extérieure vidéo ABB-Welcome, avec module caméra et module audio intégrés. Avec un angle de diagonale de 130 degrés, indication LED pour afficher l'état de fonctionnement et avec connexion de verrouillage et prise en charge de l'alimentation locale, avec boucle d'induction, avec synthèse vocale
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.