ABB - Module clavier aluminium - 51381K-A

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - sans

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 72 mm

  • profondeur - 97 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891815476

Réf. Sonepar

00026181547

Réf. Fournisseur

51381K-A

Marque

ABB

couleur:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

sans

largeur:

25 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

97 mm

Module clavier aluminium

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.