ABB - Module Clavier Autonome Acier Inoxidable - M2700KP-S

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Module Clavier Autonome Acier Inoxidable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • matériau du boîtier/corps - sans

  • largeur - 29.2 mm

  • hauteur - 135 mm

  • profondeur - 139 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891815551

Réf. Sonepar

00026181555

Réf. Fournisseur

M2700KP-S

Marque

ABB

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

sans

largeur:

29.2 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

139 mm

Module Clavier Autonome Acier Inoxidable

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.