ABB - Module Contrôleur Dali, 8 Voies, Mrd - 588351


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules - 6
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779676564
Réf. Sonepar
00026005044
Réf. Fournisseur
588351
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules:
6
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
64
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
100...240 V
type de tension:
AC/DC
consommation d'énergie:
1.6 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositif de commutation et de variation de 16 groupes de luminaires indépendants. Jusqu'à 64 participants DALI peuvent être connectés à une ligne de commande DALI. Lorsqu'il est combiné avec le capteur de lumière LF / U 2.1, l'appareil peut être utilisé comme un contrôleur de lumière 8 fois pour un contrôle constant de la lumière. De plus, une fonction escalier et maître / esclave est intégrée. Un grand nombre de commentaires sur l'état, par exemple Les défauts de lampe et de ballast peuvent être transférés de DALI à KNX. Avec ces fonctions, le contrôleur d'éclairage DALI est un facteur clé dans toute automatisation de bâtiment économe en énergie.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.