ABB - Module d'Entrées pour 8 Zones de Détection, Mrd - 588353


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - terminal de groupe de signalisation
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779711869
Réf. Sonepar
00026005080
Réf. Fournisseur
588353
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
terminal de groupe de signalisation
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
8
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
utilisé pour la connexion surveillée de capteurs de la technologie de sécurité (par exemple, contacts magnétiques ou capteurs de bris de verre) à l'ABB i-bus® KNX. L'appareil dispose de huit entrées ( zones ») disponibles et peut être utilisé comme système de sécurité autonome ou en combinaison avec le module de sécurité ou la centrale d'alarme anti-intrusion avec interface KNX. Alimentation 12 V CC SELV requise, par ex. NTU/S 12.2000.1. Les applications typiques sont la surveillance de portes et fenêtres, la détection de bris de glace ainsi que la surveillance de zones.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.