Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Module de consentration de compteur M-BUS 64 cpt - A999776

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - autre

  • type de connexion - direct

  • puissance réactive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779997768

Réf. Sonepar

00026999776

Réf. Fournisseur

A999776

Marque

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

autre

type de connexion:

direct

puissance réactive:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

Ce module permet la lecture de 64 compteurs M-BUS , l'historisation et la mise à disposition graphique des données via un serveur WEB local il est également serveur modbus TCP pour les remontées vers une supervision

Les Atouts de l'article:

Solution de gestion de l'énergie pour capturer et analyser les données de consommation de jusqu'à 64 compteurs d'électricité, de gaz, d'eau ou de chaleur via M-Bus. Interface utilisateur Web avec des fonctions d'analyse graphique telles que des données historiques, un tableau de bord, etc. Diverses fonctions d'exportation et API pour un traitement ultérieur des données de mesure.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.