ABB - Module de ConTRôle pour Stores/Volets Roulants, Mrd - 588082


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
nombre d'entrées - 0
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB STORES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779579933
Réf. Sonepar
00026004928
Réf. Fournisseur
588082
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
fonction commutation:
Non
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Les Atouts de l'article:
Contrôle les actionneurs de volet et de store en fonction de la position du soleil. L'unité de commande de volet contient les fonctions de protection anti-éblouissement et de redirection de la lumière du jour pour jusqu'à 4 façades. L'ombrage automatique peut être mis en œuvre pour chaque bâtiment et le contrôle climatique peut être pris en charge par la gamme complète de réglages de paramètres dans l'ETS.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.