ABB - Module de mesure d'energie courant/ tension pour système ABB InSite SCU200 - G151629


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 0.04 A
fréquence du courant assigné - 50 Hz
mode de pose - autre
fonction de configuration intégrée - Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0.001 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
7612271516291
Réf. Sonepar
00026151629
Réf. Fournisseur
G151629
Réf. Commerciale
ABB
plage de mesure de valeurs finales, courant:
0.04 A
fréquence du courant assigné:
50 Hz
mode de pose:
autre
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0.001 A
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.