ABB - Module de Surveillance Défauts, Mrd - 588083

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Module de Surveillance Défauts, Mrd

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 2

  • couplage au bus inclus - Non

  • élément fonctionnel logique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779580922

Réf. Sonepar

00026004931

Réf. Fournisseur

588083

Réf. Commerciale

ABB

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Non

élément fonctionnel logique:

Oui

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Module de Surveillance Défauts, Mrd

Les Atouts de l'article:

Il est utilisé pour détecter et gérer jusqu'à 100 messages d'erreur qui sont traités au sein de l'unité et peuvent être transmis à une unité d'affichage. En outre, un signal d'état collectif optique et acoustique est fourni. Les messages peuvent être acquittés et les pertes de données peuvent être signalées. Les appareils prennent en charge les formats de message selon DIN 19 235: messages avec éclairage permanent, nouveaux messages de valeur avec simple clignotant, messages de valeur initiale avec simple acquittement, messages moteur. Les valeurs actuelles peuvent être analysées de manière centralisée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.