ABB - Module d'Entrées pour 2 Zones de Détection, Me - 588354

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - terminal de groupe de signalisation

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779711760

Réf. Sonepar

00026005079

Réf. Fournisseur

588354

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

terminal de groupe de signalisation

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Module d'Entrées pour 2 Zones de Détection, Me

Les Atouts de l'article:

utilisé pour la connexion surveillée de capteurs de la technologie de sécurité (par exemple, contacts magnétiques ou capteurs de bris de verre) à l'ABB i-bus® KNX. L'appareil dispose de deux entrées ( zones ») et peut être utilisé comme système de sécurité autonome ou en combinaison avec le module de sécurité ou la centrale d'alarme anti-intrusion avec interface KNX. Alimentation 12 V CC SELV requise, par ex. NTU/S 12.2000.1. Les applications typiques sont la surveillance de portes et fenêtres, la détection de bris de glace ainsi que la surveillance de zones.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.