ABB - Module d'Extension pour Cm-Iwn.1P 0-690VAC0-1000VDC ressort - 276066994


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
fonction - pour réseaux à courant triphasé
affichage de la valeur d'isolation - Non
mémorisation possible des défaillances - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de contrôle d'isolement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779852678
Réf. Sonepar
00026005210
Réf. Fournisseur
276066994
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
fonction:
pour réseaux à courant triphasé
affichage de la valeur d'isolation:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
45 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
104.8 mm
alimentation externe requise:
Non
plage de mesure de la tension:
0...1000 V
fréquence de fonctionnement nominale:
15...400 Hz
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.