ABB - Module d'Extension pour Cm-Iwn.1S 0-690VAC0-1000VDC Vis - 275066994

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Module d'Extension pour Cm-Iwn.1S 0-690VAC0-1000VDC Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux à courant triphasé

  • affichage de la valeur d'isolation - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de contrôle d'isolement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016779852630

Réf. Sonepar

00026005206

Réf. Fournisseur

275066994

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux à courant triphasé

affichage de la valeur d'isolation:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

45 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

104.8 mm

alimentation externe requise:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

plage de mesure de la tension:

0...1000 V

fréquence de fonctionnement nominale:

15...400 Hz

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Module d'Extension pour Cm-Iwn.1S 0-690VAC0-1000VDC Vis

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.