ABB - Module d'interface LAN - 52361EX

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Module d'interface LAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - autre

  • type d'interface - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891809857

Réf. Sonepar

00026180985

Réf. Fournisseur

52361EX

Réf. Commerciale

ABB

fonction:

étendre

technique d'installation:

autre

type d'interface:

autre

matériau:

plastique

largeur:

17 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

82 mm

Module d'interface LAN

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.