ABB - Module empreinte digitale aluminium - 51381FP-A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lecteur
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - aluminium
lecture biométrique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891815537
Réf. Sonepar
00026181553
Réf. Fournisseur
51381FP-A
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
lecteur
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
aluminium
lecture biométrique:
Oui
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
sans
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
64
avec fonction jour/nuit:
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
28 mm
hauteur:
71.5 mm
profondeur:
97.4 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.