ABB - Module Empreinte Digitale Autonome Acier Inoxidable - M2700FP-S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau du boîtier/corps - sans
largeur - 29.2 mm
hauteur - 135 mm
profondeur - 139 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891815575
Réf. Sonepar
00026181557
Réf. Fournisseur
M2700FP-S
Réf. Commerciale
ABB
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
sans
largeur:
29.2 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
139 mm
Module Empreinte Digitale Autonome Acier Inoxidable
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.