ABB - Module IP audio/vidéo - H851381M-S

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module vidéo

  • technique d'installation - technique de réseau

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891808713

Réf. Sonepar

00026180871

Réf. Fournisseur

H851381M-S

Marque

ABB

modèle:

module vidéo

technique d'installation:

technique de réseau

nombre de boutons d'appel:

0

protocole d'image:

PAL

couleur:

noir

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

130 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

largeur:

28 mm

hauteur:

143 mm

profondeur:

143 mm

Module IP audio/vidéo

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.