ABB - Module Logique, Mrd - 588080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
couplage au bus inclus - Non
élément fonctionnel logique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB CONTRÔLE LOGIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779581219
Réf. Sonepar
00026004932
Réf. Fournisseur
588080
Réf. Commerciale
ABB
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
couplage au bus inclus:
Non
élément fonctionnel logique:
Oui
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour résoudre une gamme variée de tâches de contrôle spécifiques au projet et peut mettre en œuvre 3 fonctions simultanément. Les fonctions suivantes sont disponibles pour la sélection : porte logique, filtre, temporisation, multiplicateur, détecteur de valeur min/max, comparateur de température, valeurs de bascule, détection de seuil, convertisseur de format, scènes, valeurs d'incrément/décrément, éclairage d'escalier.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.