ABB - Module Rom Master Premiuim, Mrd - 588314


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée - 18
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB REGUL MULTIMETIERS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779665674
Réf. Sonepar
00026005029
Réf. Fournisseur
588314
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée:
18
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
12
couplage au bus inclus:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
nombre d'entrées:
18
courant de commutation max.:
20 A
adapté à une charge C:
Non
fonction commutation:
Non
tension de détection externe requise:
Non
différentes phases connectables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositif de contrôle des gammes d'appartements avec bain, généralement dans les hôtels et les petits appartements. 18 entrées, 13 sorties, 1 sortie de volet, 3 sorties de ventilateur et 2x2 sorties électroniques pour les entraînements de vannes. L'appareil est préconfiguré. Seul le fichier VD3 ou supérieur existe.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.