ABB - Module Room Master Basic, Mrd - 588313


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée - 8
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB REGUL MULTIMETIERS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779665568
Réf. Sonepar
00026005028
Réf. Fournisseur
588313
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée:
8
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
nombre d'entrées:
8
courant de commutation max.:
20 A
adapté à une charge C:
Non
fonction commutation:
Non
tension de détection externe requise:
Non
différentes phases connectables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositif de contrôle des gammes d'appartements avec bain, généralement dans les hôtels et les petits appartements. 8 entrées (binaires), 3 sorties (relais), 3 sorties de ventilateur et 2x2 sorties électroniques pour commandes de vannes. L'appareil est préconfiguré. Seul le fichier VD3 ou supérieur existe.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.