ABB - Module Transpondeur Autonome Acier Inoxidable - M2700TP-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau du boîtier/corps - sans
largeur - 29.2 mm
hauteur - 135 mm
profondeur - 139 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891815568
Réf. Sonepar
00026181556
Réf. Fournisseur
M2700TP-S
Marque
ABB
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
sans
largeur:
29.2 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
139 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


