ABB - Moe-E Xt5 380V Ac - 104907

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...380 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644069995

Réf. Sonepar

00026104907

Réf. Fournisseur

104907

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...380 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...380 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

Moe-E Xt5 380V Ac

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.