ABB - Moe Xt5 380V Ac - 104887

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...380 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8056221027151

Réf. Sonepar

00026104887

Réf. Fournisseur

104887

Réf. Commerciale

ABB

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...380 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...380 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

Moe Xt5 380V Ac

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.