ABB - Moniteur 4.3 Wifi Boucle Ind Blanc - M22403-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
taille de l'écran - 109.22 mm
matériau - plastique
taille de l'écran (pouces) - 4.3 pouces
largeur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891817708
Réf. Sonepar
00026001297
Réf. Fournisseur
M22403-W
Marque
ABB
couleur:
blanc
taille de l'écran:
109.22 mm
matériau:
plastique
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
largeur:
18 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
131 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Poste intérieur vidéo 4,3 avec IPGW intégré, connexion wifi, pas d'écran tactile, 6 boutons tactiles, avec uniquement les fonctions DES, installation en saillie, avec boucle d'induction
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





