ABB - Moniteur IP-TOUCH 10 LAN+LAN BOUCLE IND blanc - H8237-5W

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Moniteur IP-TOUCH 10 LAN+LAN BOUCLE IND blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • couleur - blanc

  • mains libres - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • taille de l'écran - 254 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891815162

Réf. Sonepar

00026181516

Réf. Fournisseur

H8237-5W

Réf. Commerciale

ABB

technique d'installation:

technique de réseau

couleur:

blanc

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

taille de l'écran:

254 mm

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

encastré

protocole d'image:

PAL

matériau:

plastique

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

taille de l'écran (pouces):

10 pouces

type d'interface:

LAN

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Oui

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Oui

largeur:

250.8 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

30.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Moniteur IP-TOUCH 10 LAN+LAN BOUCLE IND blanc

Les Atouts de l'article:

ABB Welcome IP touch 10, avec démarrage et stockage de cybersécurité, prise en charge DES + KNX + f@h + APP, LAN + LAN, DC&PoE, avec boucle en T, bande d'extrémité, FM, blanc

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.