ABB - Moniteur IP-TOUCH 7 LAN+LAN BOUCLE IND noir - H8236-5B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
couleur - noir
mains libres - Oui
peut être connecté à un smartphone - Oui
taille de l'écran - 177.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891816992
Réf. Sonepar
00026181699
Réf. Fournisseur
H8236-5B
Réf. Commerciale
ABB
technique d'installation:
technique de réseau
couleur:
noir
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Oui
taille de l'écran:
177.8 mm
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
encastré
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
type d'interface:
LAN
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Oui
largeur:
198.51 mm
hauteur:
149.6 mm
profondeur:
36 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
ABB Welcome IP touch 7, avec démarrage et stockage de cybersécurité, prise en charge DES + KNX + f @ h + APP, LAN + LAN, DC&PoE, avec boucle en T, bande d'extrémité, FM, noir
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.