ABB - Moniteur IP-TOUCH 7 LAN+WIFI BOUCLE IND blanc - H8236-4W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - technique de réseau
protocole d'image - PAL
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891816961
Réf. Sonepar
00026181696
Réf. Fournisseur
H8236-4W
Réf. Commerciale
ABB
avec vidéo:
Oui
technique d'installation:
technique de réseau
protocole d'image:
PAL
couleur:
blanc
matériau:
plastique
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Oui
taille de l'écran:
177.8 mm
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Oui
largeur:
198.51 mm
hauteur:
149.6 mm
profondeur:
36 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
ABB Welcome IP touch 7, avec démarrage et stockage de cybersécurité, prise en charge DES + KNX + f @ h + APP, LAN + WiFi, DC&PoE, avec boucle en T, bande d'extrémité, SM&FM, blanc
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.