Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Moniteur IP-TOUCH 7 LAN+WIFI BOUCLE IND noir - H8236-4B

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Moniteur IP-TOUCH 7 LAN+WIFI BOUCLE IND noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • technique d'installation - technique de réseau

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891816978

Réf. Sonepar

00026181697

Réf. Fournisseur

H8236-4B

Réf. Commerciale

ABB

avec vidéo:

Oui

technique d'installation:

technique de réseau

protocole d'image:

PAL

couleur:

noir

matériau:

plastique

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

taille de l'écran:

177.8 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Oui

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Oui

largeur:

198.51 mm

hauteur:

149.6 mm

profondeur:

36 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Moniteur IP-TOUCH 7 LAN+WIFI BOUCLE IND noir

Les Atouts de l'article:

ABB Welcome IP touch 7, avec démarrage et stockage de cybersécurité, prise en charge DES + KNX + f @ h + APP, LAN + WiFi, DC&PoE, avec boucle en T, bande d'extrémité, SM&FM, noir

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.