ABB - Montant H=1800mm pour Disj. =800A Ou Cloisonne (x1) - PUKI1800

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Montant H=1800mm pour Disj. =800A Ou Cloisonne (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 35 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646787996

Réf. Sonepar

00026678799

Réf. Fournisseur

PUKI1800

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

70 mm

hauteur:

1800 mm

longueur:

35 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

2.87 kg

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

âme perforée

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

autre

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - montant intermédiaire int.kit H=1800mm - Accessoires Armoire pro E POWER.

Les Atouts de l'article:

Montant intermédiaire kit int. H = 1 800 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.