fin de vie

ABB - Montant Interieur H=1000 - 661878

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Montant Interieur H=1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 150 mm

  • modèle - pièce de connexion, latéral

  • hauteur - 1080 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646618788

Réf. Sonepar

00026661878

Réf. Fournisseur

661878

Réf. Commerciale

ABB

couleur:

gris

largeur:

150 mm

modèle:

pièce de connexion, latéral

hauteur:

1080 mm

matériau:

acier

profondeur:

80 mm

numéro RAL:

7035

Montant Interieur H=1000

Les Atouts de la gamme:

ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65