ABB - Montant Vertical > 4000A Inox + Galva H=1800mm (x4) - PUPM1802

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Montant Vertical > 4000A Inox + Galva H=1800mm (x4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 47.5 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 47.5 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646817976

Réf. Sonepar

00026681797

Réf. Fournisseur

PUPM1802

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

47.5 mm

hauteur:

1800 mm

longueur:

47.5 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

poids:

16.8 kg

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

âme perforée

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

autre

Montant Vertical > 4000A Inox + Galva H=1800mm (x4)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.