ABB - Montant Vertical > 4000A Inox + Galva H=2000mm (x4) - PUPM2002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 47.5 mm
hauteur - 2000 mm
longueur - 47.5 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646817983
Réf. Sonepar
00026681798
Réf. Fournisseur
PUPM2002
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
47.5 mm
hauteur:
2000 mm
longueur:
47.5 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
poids:
19.8 kg
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
âme perforée
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.