ABB - Montants Verticaux 300mm pour Coffret Gemini Taille 1 - 150283


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - métrique
matériau - acier
longueur - 300 mm
mode de pose - fixation à vis
finition de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126219395
Réf. Sonepar
00026621939
Réf. Fournisseur
150283
Marque
ABB
modèle:
métrique
matériau:
acier
longueur:
300 mm
mode de pose:
fixation à vis
finition de la surface:
galvanisé
fixation continue:
Non
hauteur de profil de barre profilée:
18 mm
Montants Verticaux 300mm pour Coffret Gemini Taille 1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.