ABB - Montants Verticaux 450mm pour Coffret Gemini Taille 2 - 150284

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - métrique

  • matériau - acier

  • longueur - 450 mm

  • mode de pose - fixation à vis

  • finition de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126219425

Réf. Sonepar

00026621942

Réf. Fournisseur

150284

Marque

ABB

modèle:

métrique

matériau:

acier

longueur:

450 mm

mode de pose:

fixation à vis

finition de la surface:

galvanisé

fixation continue:

Non

hauteur de profil de barre profilée:

27 mm

Montants Verticaux 450mm pour Coffret Gemini Taille 2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.