ABB - Montants Verticaux 750mm pour Coffret Gemini Taille 4/5 - 150286

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - métrique

  • matériau - acier

  • longueur - 750 mm

  • mode de pose - fixation à vis

  • finition de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126219487

Réf. Sonepar

00026621948

Réf. Fournisseur

150286

Marque

ABB

modèle:

métrique

matériau:

acier

longueur:

750 mm

mode de pose:

fixation à vis

finition de la surface:

galvanisé

fixation continue:

Non

hauteur de profil de barre profilée:

36 mm

Montants Verticaux 750mm pour Coffret Gemini Taille 4/5

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.