Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Montants Verticaux 900mm pour Coffret Gemini Taille 6 - 150287

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - métrique

  • matériau - acier

  • longueur - 900 mm

  • mode de pose - fixation à vis

  • finition de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126219517

Réf. Sonepar

00026621951

Réf. Fournisseur

150287

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

métrique

matériau:

acier

longueur:

900 mm

mode de pose:

fixation à vis

finition de la surface:

galvanisé

fixation continue:

Non

hauteur de profil de barre profilée:

55 mm

Montants Verticaux 900mm pour Coffret Gemini Taille 6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.