ABB - Motorisation Moe-E XT2-XT4 220...250VAC/DC - 066472

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...250 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015644003784

Réf. Sonepar

00026400378

Réf. Fournisseur

066472

Réf. Commerciale

ABB

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...250 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

Motorisation Moe-E XT2-XT4 220...250VAC/DC

Les Atouts de l'article:

OPÉRATEUR DE MOTEUR 220 ... 250V AC-DC pour MODBUS DE TÉLÉCOMMANDE pour EKIP LSI-LSIG-M / LRIU AVEC EKIP COM XT2-XT4

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.