ABB - Motorisation Moe-E XT2-XT4 380...440Vac - 066473

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...440 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644692889

Réf. Sonepar

00026469288

Réf. Fournisseur

066473

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...440 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...440 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

Motorisation Moe-E XT2-XT4 380...440Vac

Les Atouts de l'article:

OPÉRATEUR DE MOTEUR 380 ... 440V AC pour MODBUS DE TÉLÉCOMMANDE pour EKIP LSI-LSIG-M / LRIU AVEC EKIP COM XT2-XT4

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.