ABB - MP0DAE4 Limiteur de surtension Varistance 24-48V AC/DC - HD455054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - varistance
type de tension de fonctionnement - AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...48 V
tension de fonctionnement CC - 24...48 V
avec affichage LED - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mini contacteur M
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614550546
Réf. Sonepar
00026455054
Réf. Fournisseur
HD455054
Marque
ABB
fonction:
varistance
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...48 V
tension de fonctionnement CC:
24...48 V
avec affichage LED:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...48 V
Les Atouts de la gamme:
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.