ABB - MP1-10C Bouton Poussoir Affleurant à Impulsion - 840485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - incolore
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bouton poussoir modulable MP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500261033
Réf. Sonepar
00026000717
Réf. Fournisseur
840485
Marque
ABB
couleur du bouton:
incolore
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
28 mm
hauteur de l'ouverture:
115 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



