ABB - MP1-31L BP Affleurant lumineux à Impulsion Col Chrome Metal - 840453

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - MP1-31L BP Affleurant lumineux à Impulsion Col Chrome Metal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - bleu

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500261354

Réf. Sonepar

00026000737

Réf. Fournisseur

840453

Marque

ABB

couleur du bouton:

bleu

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

28 mm

hauteur de l'ouverture:

11.5 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

autre

degré de protection (NEMA), façade:

4X

MP1-31L BP Affleurant lumineux à Impulsion Col Chrome Metal

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.