ABB - Mpd12-11G Bouton Poussoir Double Touche Lumineux - 840369

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge-vert
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - autre
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boutons-poussoirs à double tou
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500279977
Réf. Sonepar
00026000784
Réf. Fournisseur
840369
Marque
ABB
couleur du bouton:
rouge-vert
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
54 mm
hauteur de l'ouverture:
30 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de l'article:
Bouton-poussoir modulaire double - momentané - affleurant / étendu - actionneur vert / rouge, voyant vert - éclairé - pas de bloc de contact - bouton inférieur: pas de texte - bouton supérieur: pas de texte
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


