ABB - Mpd3-11C Bouton Poussoir Double Touche lumineux ON/OFF - 840325

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mpd3-11C Bouton Poussoir Double Touche lumineux ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutons-poussoirs à double tou

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500277287

Réf. Sonepar

00026000780

Réf. Fournisseur

840325

Marque

ABB

couleur du bouton:

rouge-vert

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

54 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Mpd3-11C Bouton Poussoir Double Touche lumineux ON/OFF

Les Atouts de l'article:

Bouton-poussoir modulaire double - momentané - affleurant / affleurant - actionneur vert / rouge, indicateur clair - éclairé - pas de bloc de contact - bouton inférieur: OFF - bouton supérieur: ON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.